CCGW 09T302S-MT BI15H Pozitivne 80° rombične ploščice s konico CBN in ravnim kotom nagiba za obdelavo kaljenega jekla in litine

Št. art.: 3436301
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 5 kos
  • Koraki naročila: 5 kos
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Številka izdelka 3436301
EAN/GTIN 7291075504491
Številka proizvajalca 3436301

Opis

Opis:

WSP - struženje / utori, kotni polmer (RE) 0,2 mm, dolžina rezalnega roba (L) 9,7 mm, notranji krog premer (IC) 9,52 mm, debelina rezalnega vložka (s) 3,97 mm

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE): 0,2 mm
  • Dolžina rezalnega roba (L): 9,7 mm
  • Največja dolžina rezanja (APMX): 0,3 mm
  • Premer montažne izvrtine (D1): 4,4 mm
  • Premer vpisanega kroga (IC): 9,52 mm
  • Velikost WSP 32,50.
  • Debelina ploščice (s): 3,97 mm
  • Največji pomik 0,25 mm/vrt
  • Min. globina reza 0,05 mm
  • Najm. Rotacija (ft(min)): 0,05 mm/vrt