VNGA 160406F ID4 Negativne 35° rombne obračalne rezalne plošče z enim samim PCD-vrhom in ravnim kotom rezanja za gladko obdelavo neželeznih kovin

Št. art.: 3436208
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 5 kos
  • Koraki naročila: 5 kos
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Številka izdelka 3436208
EAN/GTIN 7291075548754
Številka proizvajalca 3436208

Opis

Opis:

WSP – struženje/rezanje, polmer kota (RE) 0,6 mm, dolžina rezalne kante (L) 16,6 mm, premer notranjega kroga (IC) 9,52 mm, debelina rezalnega vložka (S) 4,76 mm

Lastnosti:

  • Radius kota (RE): 0,6 mm
  • Dolžina rezalne kante (L): 16,6 mm
  • Največja dolžina reza (APMX): 1 mm
  • Premer pritrdilne luknje (D1): 4,4 mm
  • Premer notranjega kroga (IC): 9,52 mm
  • Velikost WSP 160406
  • Debelina rezalnega vložka (S): 4,76 mm
  • Največji posuv 0,6 mm/rev
  • Minimalna globina reza 0,05 mm
  • Min. posuv pri vrtenju (ft(min)): 0,03 mm/obrat