Brusilni kolut Z-MAX LONGLIFE 125x4x22,23mm z ročajem ZA24S PREMIUM jeklo

Št. art.: 34353702
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Vrsta izdelka Plošče za grobo brušenje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 34353702
EAN/GTIN 9003172472089
Številka proizvajalca 34353702
L-število L50140 1527
Proizvajalec/odgovorna oseba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

Visoko zmogljiv brusilni disk PREMIUM LONGLIFE odlikuje izjemna življenjska doba, zlasti za brušenje površin in robov. V debelinah 7, 8 in 10 mm zagotavlja grobi brusilni disk LONGLIFE še posebej visoko dimenzijsko stabilnost pri obdelavi zvarnih šivov. V debelini 4 mm se uporablja zlasti pri gradnji cevovodov in za obdelavo filamentnih zvarov.

Lastnosti:

  • Oblika: 27 KRONSKI BRUSILNI KOLUT
  • Primerno za materiale: jeklo
  • Linija izdelkov: PREMIUM
  • Specifikacija : ZA 24 S- BFX
  • Dimenzije (D x U x V): 125 x 4 x 22,23 mm
  • Premer: 125 mm
  • Debelina: 4 mm
  • Izvrtina: 22,23 mm
  • Velikost zrnja: 24
  • Vs /max: 72 m/s.
  • Orodje za: Kotni brusilnik

Prednosti:

  • Visoko zmogljiv brusilni disk s tehnologijo LONGLIFE za najdaljšo življenjsko dobo
  • Kombinacija cirkonijevega aluminijevega oksida z inovativnim sistemom vezave zagotavlja agresivnost brez primere
  • Comfort Start zagotavlja prijeten začetek pri brušenju in povečuje udobje pri delu

Uporaba:

  • Za površinsko brušenje in brušenje robov ter za obdelavo zvarnih šivov pri zahtevnih aplikacijah na različnih vrstah jekla

Priporočilo:

  • Debelina 4 mm za obodno brušenje
  • Debelina 7 mm za grobo brušenje
  • Najboljši rezultati pri uporabi z zmogljivimi kotnimi brusilniki

Posebne lastnosti:
  • Najdaljša življenjska doba
  • Največja agresivnost zaradi visokokakovostnega cirkonijevega aluminijevega oksida
  • ”Comfort Start” za prijeten zagon