TCGW 090202 3F ID4 pozitivni 60° trikotni vložki z eno samo PCD Top kotno konico za končno obdelavo neželeznih materialov

Št. art.: 3435181
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 5 kos
  • Koraki naročila: 5 kos
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3435181
EAN/GTIN 7291075533453
Številka proizvajalca 3435181

Opis

Opis:

WSP - struženje / utori, kotni polmer (RE) 0,2 mm, dolžina rezalnega roba (L) 9,6 mm, notranji krog premer (IC) 5,56 mm, debelina rezalnega vložka (s) 2,38 mm

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE): 0,2 mm
  • Dolžina rezalnega roba (L): 9,6 mm
  • Največja dolžina rezanja (APMX): 0,5 mm
  • Premer montažne izvrtine (D1): 2,5 mm
  • premer Incircle (IC): 5,56 mm
  • Velikost WSP 1.751.
  • Debelina ploščice (s): 2,38 mm
  • Največji pomik 0,6 mm/vrt
  • Min. globina reza 0,05 mm
  • Najm. Rotacija (ft(min)): 0,03 mm/vrt

Svetovalci za storitve in izdelke

Vpišite se v svoj račun

Prijava

Vaša kontaktna oseba

Določite klasifikacijo naročila

Vaša kartica stranke

Na blagajni predložite kodo QR.
Pridobljeno dne 

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico