SPGW 09T302S BI30H Pozitivni kvadratni rezalni vložki s CBN-konico za kaljeno jeklo in lito železo

Št. art.: 3435032
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 2 kos
  • Koraki naročila: 2 kos
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Številka izdelka 3435032
EAN/GTIN 7291075530452
Številka proizvajalca 3435032

Opis

Opis:

WSP – struženje/rezanje, polmer kota (RE) 0,2 mm, dolžina rezne kante (L) 9,52 mm, premer notranjega kroga (IC) 9,52 mm, debelina rezilnega vložka (S) 3,97 mm

Lastnosti:

  • Radius kota (RE): 0,2 mm
  • Dolžina rezalne kante (L): 9,52 mm
  • Največja dolžina reza (APMX): 0,5 mm
  • Premer pritrdilne luknje (D1): 4,4 mm
  • Premer notranjega kroga (IC): 9,52 mm
  • Velikost WSP 32,50.
  • Debelina rezalnega vložka (S): 3,97 mm
  • Največji posuv 0,3 mm/rev
  • Minimalna globina reza 0,05 mm
  • Min. posuv pri vrtenju (ft(min):): 0,05 mm/obrat