SNGN 090308S BI15H Negativni kvadratni rezalni vložki s CBN-konico za kaljeno jeklo in lito železo

Št. art.: 3434788
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 2 kos
  • Koraki naročila: 2 kos
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3434788
EAN/GTIN 7291075526196
Številka proizvajalca 3434788

Opis

Opis:

WSP – struženje/rezanje, polmer kota (RE) 0,8 mm, dolžina rezne kante (L) 9,52 mm, premer notranjega kroga (IC) 9,52 mm, debelina rezilnega vložka (S) 3,18 mm

Lastnosti:

  • Radius kota (RE): 0,8 mm
  • Dolžina rezalne kante (L): 9,52 mm
  • Največja dolžina reza (APMX): 0,5 mm
  • Premer notranjega kroga (IC): 9,52 mm
  • Velikost WSP 322S
  • Debelina rezalnega vložka (S): 3,18 mm
  • Največji posuv 0,3 mm/rev
  • Minimalna globina reza 0,05 mm
  • Min. posuv pri vrtenju (ft(min):): 0,05 mm/obrat

Svetovalci za storitve in izdelke

Vpišite se v svoj račun

Prijava

Vaša kontaktna oseba

Določite klasifikacijo naročila

Vaša kartica stranke

Na blagajni predložite kodo QR.
Pridobljeno dne 

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico