DNGA 150608S BI30HC Negativna 55° rombična rezalna ploščica in negativni kot zračnosti s CBN robom za grobo obdelavo kaljenega jekla in litega železa

Št. art.: 3434400
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 5 kos
  • Koraki naročila: 5 kos
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 3434400
EAN/GTIN 7291075515640
Številka proizvajalca 3434400

Opis

Opis:

WSP - struženje / utori, kotni polmer (RE) 0,8 mm, dolžina rezalnega roba (L) 15,5 mm, notranji krog premer (IC) 12,7 mm, debelina rezalnega vložka (s) 6,35 mm

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE): 0,8 mm
  • Dolžina rezalnega roba (L): 15,5 mm
  • Največja dolžina rezanja (APMX): 0,5 mm
  • Premer montažne izvrtine (D1): 5,5 mm
  • Premer vpisanega kroga (IC): 12,7 mm
  • Velikost WSP 442S
  • Debelina ploščice (s): 6,35 mm
  • Največji pomik 0,3 mm/vrt
  • Min. globina reza 0,05 mm
  • Najm. Rotacija (ft(min)): 0,05 mm/vrt