DNGA 150412S BI15HC Negativni 55° rombski rezalni vložki in negativni prosti kot z robom CBN za grobo obdelavo utrjenega jekla in litega železa.

Št. art.: 3434376
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 2 kos
  • Koraki naročila: 2 kos
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Številka izdelka 3434376
EAN/GTIN 7291075515466
Številka proizvajalca 3434376

Opis

Opis:

WSP – struženje/rezanje, polmer kota (RE) 1,2 mm, dolžina rezalne kante (L) 15,5 mm, premer notranjega kroga (IC) 12,7 mm, debelina rezalnega vložka (S) 4,76 mm

Lastnosti:

  • Radius kota (RE): 1,2 mm
  • Dolžina rezalne kante (L): 15,5 mm
  • Največja dolžina reza (APMX): 0,3 mm
  • Premer pritrdilne luknje (D1): 5,5 mm
  • Premer notranjega kroga (IC): 12,7 mm
  • Velikost WSP 433S
  • Debelina rezalnega vložka (S): 4,76 mm
  • Največji posuv 0,25 mm/rev
  • Minimalna globina reza 0,05 mm
  • Min. posuv pri vrtenju (ft(min):): 0,03 mm/obrat