MM TS2-A-L090-C20-T12-CH dvostranska cilindrična vpenjala za zamenljive glave

Št. art.: 3433380
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 3433380
EAN/GTIN 7291075568844
Številka proizvajalca 3433380

Opis

Opis:

Posode za modularne rezkalne glave, premer vpenjanja, stran stroja (DCONMS) 20 mm, velikost navoja za vpenjanje, stran obdelovanca (THSZWS) T12, delovna dolžina (OAL) 90 mm

Lastnosti:

  • Premer telesa (BD): 18,3 mm
  • Premer namestitve na strani stroja (DCONMS): 20 mm
  • Velikost pritrdilnega navoja, stran obdelovanca (THSZWS): T12
  • delovna dolžina (OAL): 90 mm