MM TS2-A-L070-C12-T08-CH dvostranska cilindrična vpenjala za zamenljive glave

Št. art.: 3433378
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 3433378
EAN/GTIN 7291075568820
Številka proizvajalca 3433378
L-število L23910 101943

Opis

Opis:

Posode za modularne rezkalne glave, premer vpenjanja, stran stroja (DCONMS) 12 mm, velikost navoja za vpenjanje, stran obdelovanca (THSZWS) T08, delovna dolžina (OAL) 70 mm

Lastnosti:

  • Premer telesa (BD): 11,6 mm
  • Premer namestitve na strani stroja (DCONMS): 12 mm
  • Velikost pritrdilnega navoja, stran obdelovanca (THSZWS): T08
  • delovna dolžina (OAL): 70 mm