Opis:
Rezalni kolut PREMIUM za kotne brusilnike je orodje, ki ste ga vedno iskali. Ta rezalni kolut je zaradi svoje izjemno visoke kemične čistosti odličen za rezanje pločevine, profilov, cevi, palic in trdnega materiala iz nerjavnega jekla. Zasnovano je tako, da dolgo zdrži, hkrati pa zagotavlja izjemne rezultate rezanja. Pripravite se, da boste s tem rezalnim kolutom svoje projekte dvignili na višjo raven.
Lastnosti:
- Oblika: 41 REZALNI DISK RAVEN, TKAN V.
- Velikost zrnja: 46
- Vs /max: 80 m/s.
- Primerno za materiale: iz nerjavečega jekla
- Linija izdelkov: PREMIUM
- Specifikacija : A 46 R- BFP
- Dimenzije (D x D x V): 150 x 1,6 x 22,23 mm
- Premer: 150 mm
- Debelina: 1,6 mm
- Izvrtina: 22,23 mm
- Orodje za: Kotni brusilnik
Prednosti:
- Kemična čistost izdelka preprečuje korozijo, vdolbine in zmanjšanje utrujenostne trdnosti, zato omogoča najboljše rezultate pri nerjavnem jeklu
- Najkrajši delovni čas zaradi odlične rezalne sposobnosti in nizke toplotne obremenitve obdelovanca (kopičenje toplote)
- Posebej za jekla, odporna na rjo in kisline
Uporaba:
- Za obdelavo različnih vrst nerjavnega jekla
- Za rezanje pločevine, profilov, cevi, palic in trdnih materialov
Priporočilo:
- 0,75 do 1,9 mm za izjemno hitro rezanje in minimalno nastajanje ostružkov
- 2,0 do 3,0 mm za največjo življenjsko dobo in stabilnost
Posebne lastnosti:
- Odličen za rezanje nerjavnega jekla
- Izjemna sposobnost rezanja
- Posebno dolga življenjska doba