Rezalni kolut LONGLIFE 115x1,6x22,23 mm ravni A46S PREMIUM jeklo

Št. art.: 34332755
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 25 kos
  • Koraki naročila: 25 kos
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Vrsta izdelka Rezalna plošča

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 34332755
EAN/GTIN 9003172425115
Številka proizvajalca 34332755
Proizvajalec/odgovorna oseba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

Rezalni kolut PREMIUM LONGLIFE za kotne brusilnike je bil posebej razvit za dolgotrajno rezanje. S svojo visoko zmogljivo zasnovo je idealno orodje za rezanje jekla in nerjavnega jekla. Izdelan je iz posebno visokokakovostnih materialov in je optimiziran za posebno dolgo življenjsko dobo. S tem edinstvenim rezalnim diskom boste delo opravili učinkovito.

Lastnosti:

  • Oblika: 41 REZALNI DISK RAVEN, TKAN V.
  • Velikost zrnja: 46
  • Vs /max: 80 m/s.
  • Primerno za materiale: jeklo
  • Linija izdelkov: PREMIUM
  • Specifikacija : A 46 S- BFP
  • Dimenzije (D x D x V): 115 x 1,6 x 22,23 mm
  • Premer: 115 mm
  • Debelina: 1,6 mm
  • Izvrtina: 22,23 mm
  • Orodje za: Kotni brusilnik

Prednosti:

  • Najdaljša življenjska doba zaradi tehnologije LONGLIFE
  • Najkrajši delovni čas zaradi odlične rezalne sposobnosti in nizke toplotne obremenitve obdelovanca (kopičenje toplote)
  • Ni potrebna ponovna obdelava, na primer čiščenje ali odstranjevanje ostrin

Uporaba:

  • Za obdelavo jekel različnih kakovosti
  • Za rezanje pločevine, profilov, cevi, palic in trdnih materialov

Priporočilo:

  • 1,0 do 1,9 mm za izjemno hitro rezanje in minimalno nastajanje ostružkov
  • 2,0 do 3,0 mm za največjo vzdržljivost in stabilnost

Posebne lastnosti:
  • Popolnoma primeren za rezanje jekla
  • Optimiziran za posebno dolgo življenjsko dobo
  • Ni potrebna ponovna obdelava