BSFD MB40-51-81-D digitalne fine vrtalne glave s 1 µm natančno nastavitvijo in snemljivim zaslonom

Št. art.: 3432694
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 3432694
EAN/GTIN 7291075559040
Številka proizvajalca 3432694
L-število L23910 101841

Opis

Opis:

Glave vretena, premer karoserije (BD) 47 mm, premer montaže, stran stroja (DCONMS) 40 mm, premer rezanja, največ (DCX) 81,1 mm, premer rezanja, min. (DCN) 50,9 mm, funkcionalna dolžina (LF) 80 mm

Lastnosti:

  • Premer telesa (BD): 47 mm
  • Premer namestitve na strani stroja (DCONMS): 40 mm
  • Premer rezanja, maks. (DCX): 81,1 mm
  • Premer rezanja, min. (DCN): 50,9 mm
  • Dolžina funkcije (LF): 80 mm
  • Največji potopni kot (RPMX): 5000 vrt/min