Okrogla krtača Pipeliner 115X6X26X22,2 D

Št. art.: 34313968
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
Cena na 1 kos (z DDV)
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
Številka izdelka 34313968
EAN/GTIN 9003172213996
Številka proizvajalca 34313968
Proizvajalec/odgovorna oseba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

Okrogle ščetke PREMIUM Pipeliner so bile posebej razvite za hitro čiščenje cevnih priključkov. Cevovodi so pogosto izpostavljeni visokim zahtevam in so zato varjeni v več korakih. Posamezne zvarne spoje je treba najprej očistiti, preden je mogoče nanje položiti nadaljnje zvarne spoje. Ščetke Pipeliner podjetja Tyrolit zagotavljajo zanesljivo podporo pri tem zahtevnem delu in najdaljšo možno življenjsko dobo.

Uporabe:
  • Krtače, posebej razvite za gradnjo cevovodov
  • Za hitro čiščenje jeklenih cevnih priključkov

Prednosti:
  • Idealno za čiščenje posameznih zvarnih šivov pri gradnji cevovodov
  • Zelo zanesljivo in vzdržljivo orodje
  • Kaljena jeklena žica SH za dodatno življenjsko dobo

Posebne lastnosti:
  • Idealno za gradnjo cevovodov
  • Največja zanesljivost
  • Najdaljša življenjska doba

Lastnosti:

  • Oblika: OKROGLE KRTAČE 1R DZ
  • Primerno za materiale: Jeklo
  • Linija izdelkov: PREMIUM
  • Specifikacija : SH 0,5 mm
  • Dimenzije (D x Š x D x V): 115 x 6 x 26 x 22,2 mm
  • Premer: 115 mm
  • Debelina: 6 mm
  • Izvrtina: 22,2 mm
  • Orodje za: Kotni brusilnik

Prednosti:

  • Ideal for cleaning individual welding seams in pipeline construction
  • Very reliable and durable tool
  • Hardened steel wire SH for additional brush life

Uporaba:

  • Brushes specially developed for pipeline construction
  • For quick cleaning of steel pipe connections