Klešče za odstranjevanje industrijskih 160 mm, 6 1/2″

Št. art.: 34313
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
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 34313
EAN/GTIN 4010995343132
Številka proizvajalca 34313
L-število L60070 3839
Proizvajalec/odgovorna oseba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Uporaba: Enostavno odstranjevanje kablov in žil s premerom žile do 5 mm/ 10 mm²
  • DIN ISO 5743

Lastnosti:

  • Električno orodje: Ne
  • SB - Embalaža: Ja
  • Članki ESD: Ne
  • premer max (mm): 5 mm
  • delovna dolžina (mm): 160 mm
  • delovna dolžina (palci): 6 1/2″
  • Območje odstranjevanja min. prečni prerez (mm²): 0 mm²
  • Območje odstranjevanja prečni prerez max (mm²): 10 mm²
  • Območje odstranjevanja prečni prerez min – max (mm²): 0 – 10
  • Območje odstranjevanja premer min (mm): 0 mm
  • Območje odstranjevanja premer max (mm): 5 mm
  • Območje odstranjevanja premer min – max (mm): 0 – 5
  • Z baterijo/baterijski paket: Ne