TYROLIT Mokri bit CDL 162x450x11/4″ STANDARD za armirani beton

Št. art.: 34292832
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
Številka izdelka 34292832
EAN/GTIN 9009012010404
Številka proizvajalca 34292832
Proizvajalec/odgovorna oseba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

  • Vrtalni motorji do 3 kW , mehki do srednje trdi betonski agregati.
  • Podrobnosti: Kakovostna orodja za vsakodnevno uporabo.
  • Hitrost vrtanja in življenjska doba v prepričljivem razmerju.
  • Univerzalna uporaba, zanesljiva kakovost.
  • Lasersko varjeni segmenti do premer 300 mm za največjo varnost.

Lastnosti:

  • Oblika: HOHL1D DIAMANT - VOTLI SVEDER
  • Ustreznost materiala: Beton
  • Linija izdelkov: STANDARDNI
  • Specifikacija: 24 - 4 - 11,3
  • dimenzija (D x D x Y/RUP): 162 x 450 x 11/4″ mm
  • Premer: 162 mm
  • Debelina: 450 mm
  • Velikost zrnja: 40
  • Orodje za: Vrtanje jedra

Prednosti:

  • Kakovostno orodje za Daily uporaba
  • Universal uporaba, zanesljiva kakovost.

Material:

  • Beton

Primerno za:

  • Jedrno vrtanje