Vlakneni disk 180x22 mm A-B01 V A100 BASIC jeklo/NE-kovina/les

Št. art.: 34286512
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 5 kos
  • Koraki naročila: 5 kos
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Vrsta izdelka Brusne plošče za stacionarne brusne stroje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 34286512
EAN/GTIN 9009012006780
Številka proizvajalca 34286512
Proizvajalec/odgovorna oseba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

Ta vlaknasti disk je v naši ponudbi na voljo z zrnatostjo od 16 do 120.
Ta disk iz vlaken je bil razvit posebej za končne uporabnike, ki se zavedajo kakovosti in imajo majhno porabo. Omogoča hitro odstranjevanje materiala in udobno delo z nizkimi vibracijami. Na osnovi mešanice aluminijevega oksida je mogoča univerzalna uporaba. V našem asortimanu so na voljo diski iz vlaken z zrnatostjo od 24 do 120.