Ščetka za skodelice 80x25xM14 SH 0,5 mm jeklo BASIC

Št. art.: 34275966
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Vrsta izdelka Kužeľová kefa

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 34275966
EAN/GTIN 9003172021454
Številka proizvajalca 34275966
L-število L50140 2920
Proizvajalec/odgovorna oseba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

Čopičasta krtača BASIC za kotne brusilnike se lahko univerzalno uporablja za obdelavo velikih jeklenih površin. Uporaba jeklene žice SM z medeninasto prevleko preprečuje korozijo. Ta izdelek je primeren za odstranjevanje rje, barve in laka, pa tudi za pripravo površine in fino dodelavo jekla. Orodje se lahko uporablja tudi za čiščenje zvarnih šivov. Ščetke so na voljo v različnih specifikacijah, ki pokrivajo vse vaše zahteve, od nežnih (DW) do grobih (DZ).

Lastnosti:

  • Oblika: ŠČETKE ZA SKODELICE 6T DZ RAVNE
  • Linija izdelkov: BASIC
  • Specifikacija : SH 0,5 mm
  • Dimenzije (D x L x GE): 80 x 25 x M14 mm
  • Premer posode: 80 mm
  • Primerno za materiale: jeklo
  • Orodje za: Kotni brusilnik

Prednosti:

  • Univerzalno uporabno orodje z dobro življenjsko dobo
  • Kaljena jeklena žica SH za dodatno življenjsko dobo
  • Jeklena žica SM z medeninasto prevleko preprečuje korozijo

Uporaba:

  • Vozličasta žica DZ za težka dela, močno umazanijo ter odstranjevanje barve in laka
  • Čopiči za delo na velikih površinah

Priporočilo:

  • Obrezana žica DW za odstranjevanje rje in barve, pa tudi za fino dodelavo
  • Vozličasta žica DZ za težka dela, močno umazanijo ter odstranjevanje barve in laka