Brusilni kolut 230x4,3x22,23 mm z ročajem A30Q BASIC jeklo/nerezovo jeklo

Št. art.: 34257206
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Vrsta izdelka Lamelni brusni disk

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 34257206
EAN/GTIN 9003172027715
Številka proizvajalca 34257206
L-število L50140 2528
Proizvajalec/odgovorna oseba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

Brusilni kolut BASIC 2v1 za kotne brusilnike je idealen za hitro in priročno brušenje. Edinstvenost tega brusilnega krožnika je v poševnem in definiranem robu orodja ”Comfort Start”. Ta uporabniku omogoča udoben začetek pri brušenju in večkratno poveča udobje pri delu. Ta disk se lahko univerzalno uporablja za površinsko in robno brušenje različnih kakovosti jekla in nerjavnega jekla, zato ne sme manjkati v nobeni škatli z orodjem.

Lastnosti:

  • Oblika: 27 KRONSKI BRUSILNI KOLUT
  • Vs /max: 72 m/s.
  • Primerno za materiale: Nerjavno jeklo, jeklo
  • Linija izdelkov: BASIC
  • Specifikacija : A 30 Q- BF
  • Dimenzije (D x U x V): 230 x 4,3 x 22,23 mm
  • Premer: 230 mm
  • Debelina: 4,3 mm
  • Izvrtina: 22,23 mm
  • Velikost zrnja: 30
  • Orodje za: Kotni brusilnik

Prednosti:

  • Hitro in udobno delo brez velikega napora
  • Univerzalna uporaba
  • Comfort Start zagotavlja prijeten začetek pri brušenju in povečuje udobje pri delu

Uporaba:

  • Za površinsko brušenje in brušenje robov na različnih vrstah jekla in nerjavnega jekla, zlasti pri gradnji cevovodov in obodnem brušenju

Priporočilo:

  • Debelina 4 in 4,3 mm za obodno brušenje
  • Debelina 6 mm za grobo brušenje
  • debelina 8 mm za grobo brušenje z dodatno življenjsko dobo

Posebne lastnosti:
  • Hitro in udobno delo
  • Univerzalna uporaba
  • ”Comfort Start” za prijeten zagon