PICJ RTH14I0.75D050 IC908 IC908 Rezalni vložki z notranjim dovodom hladilnega sredstva in 60° profilom za notranje navoje – Dmin 2,4 mm

Št. art.: 3425499
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Številka izdelka 3425499
EAN/GTIN 7291075581867
Številka proizvajalca 3425499

Opis

Opis:

Rezni vložki iz poltrdega kovinskega materiala, premer vpetja, na strani stroja (DCONMS) 5 mm, širina konice svedra (a) 4,4 mm, delovna dolžina (LF) 30 mm, Dmin odrezovanje 5 mm

Lastnosti:

  • Osrednja ravnina (CF): 0,09 mm
  • Premer pritrditve, na strani stroja (DCONMS): 5 mm
  • Smer (HAND): Desna roka
  • Širina konice svedra (a): 4,4 mm
  • Funkcionalna dolžina (LF): 30 mm
  • Funkcionalna širina (WF): 1,9 mm
  • Dmin odcepljanja 5 mm
  • Tip navoja (THFT): VP60
  • Korak navoja (TP): 0,75 mm