PICJ RF30D6T6.0-20 IC908 rezalni vložki z notranjim dovodom hladilne tekočine za vrezovanje v čepe z Dmin 6 mm

Št. art.: 3425446
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Številka izdelka 3425446
EAN/GTIN 7291075581553
Številka proizvajalca 3425446

Opis

Opis:

Polno karbidni in spajkani rezalni/rezalno-vrtalni in odrezovalni orodji, premer vpetja, na strani stroja (DCONMS) 6 mm, globina reza, maks. (CDX) 6 mm, širina reza (CW) 3 mm, skupna dolžina (OAL) 35 mm

Lastnosti:

  • Aksialni premer vrezovanja min. (DAXN): 6 mm
  • Premer pritrditve, na strani stroja (DCONMS): 6 mm
  • Globina reza, maks. (CDX): 6 mm
  • Širina reza (CW): 3 mm
  • Širina konice svedra (a): 5,2 mm
  • Največji posuv pri aksialnem vrezovanju (ffg(max)): 0,06 mm/obrat
  • Min. posuv Aial-vrezovanje (ffg(min)): 0,02 mm/obrat
  • Celotna dolžina (OAL): 35 mm
  • Previs min. (OHN): 20 mm