MM s-A-L150/50-C32-T21-CH cilindrična vpenjala (stopničasta) za zamenljive rezkalne glave

Št. art.: 3424349
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 3424349
EAN/GTIN 7291075486001
Številka proizvajalca 3424349

Opis

Opis:

Nosilci za modularne rezkalne glave, dolžina karoserije (LB) 50 mm, premer montaže, stran stroja (DCONMS) 32 mm, velikost navoja, stran obdelovanca (THSZWS) T21, delovna dolžina (OAL) 150 mm

Lastnosti:

  • Premer telesa (BD): 30 mm
  • Dolžina telesa (LB): 50 mm
  • Največja dolžina telesa (LBX): 53,3 mm
  • Koda povezave na strani stroja (CCMS): Cilindrični
  • Premer namestitve na strani stroja (DCONMS): 32 mm
  • Velikost pritrdilnega navoja, stran obdelovanca (THSZWS): T21
  • delovna dolžina (OAL): 150 mm
  • Največji potopni kot (RPMX): 12690 vrt/min