Opis:
Valjčki iz abrazivnega flisa z odprtino zagotavljajo dosleden rezultat pri fini dodelavi. Material odlikujejo močno prezračevanje, prilagodljivost, izjemna enostavnost uporabe in nizka raven hrupa. Da se valji ne bi zamašili, jih je mogoče enostavno očistiti s stisnjenim zrakom ali vodo. Material je na voljo v različnih različicah, ki pokrivajo vsako uporabo. Sistem s štirimi klini učinkovito vleče orodje za brušenje in zagotavlja hiter zagon valja.
Lastnosti:
- Oblika: Klopni disk VLIES
- Primerno za materiale: Jeklo, nerjavno jeklo, barvne kovine
- Linija izdelkov: PREMIUM
- Specifikacija : A FINE
- Dimenzije (D x D x V): 100 x 50 x 19,1 mm
- Premer: 100 mm
- Debelina: 50 mm
- Izvrtina: 19,1 mm
- Velikost zrnja: 50
- Orodje za: Stroj za satiniranje
Prednosti:
- Izjemno prilagodljiv pri uporabi
- Izjemna enostavnost uporabe
- Nizka raven hrupa
- Visoka odpornost proti zamašitvi
Uporaba:
- Enostavno odstranjevanje ostružkov in čiščenje, satenasto brušenje na majhnih in velikih površinah, odstranjevanje oksidnih plasti in napak iz prejšnjih faz obdelave, obnavljanje končnega videza po upogibanju ali varjenju
Priporočilo:
- A GROB / A MEDIUM za čiščenje zvarov, odstranjevanje rje in premazov ter za rahlo odstranjevanje oblog.
- A FEIN za obdelavo lakov in barv, za čiščenje strojnih delov in za končno obdelavo
- A VELIKO FINA za končno obdelavo širokega spektra obdelovancev
Posebne lastnosti:
- Preprosto čiščenje
- Velika fleksibilnost
- Nizka raven hrupa