TYROLIT List za talno žago FSC 700x3,6x35 mm PREMIUM

Št. art.: 34237521
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
Številka izdelka 34237521
EAN/GTIN 9009012013788
Številka proizvajalca 34237521
Proizvajalec/odgovorna oseba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

  • Stroji do 15 kW , mehki do srednje trdi agregati.
  • Podrobnosti: Lasersko varjeni do premer 600 mm.
  • Z merilno odprtino za enostaven nadzor višine segmenta.
  • Reducirka 35–25,4 mm je dobavljen z žaginimi listi s 35 mm vpenjalna odprtina.

Lastnosti:

  • Oblika: C7W DIAMANT KROŽNA RAZPRODAJA
  • Velikost zrnja: 40
  • Ustreznost materiala: Beton
  • Linija izdelkov: PREMIUM
  • Specifikacija: 40 - 3,6 - 12 X 25,4
  • dimenzija (D x G x v): 700 x 3,6 x 35 mm
  • Premer: 700 mm
  • Debelina: 3,6 mm
  • Izvrtina: 35 mm
  • Orodje za: Talne žage

Prednosti:

  • Univerzalna uporaba

Material:

  • Beton

Primerno za:

  • Talne žage