TYROLIT List papirja 230x280 mm A240 PVC/les/barva/lak

Št. art.: 34230703
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 50 kos
  • Koraki naročila: 50 kos
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
Vrsta izdelka Brusni papir

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 34230703
EAN/GTIN 9003172010885
Številka proizvajalca 34230703
Proizvajalec/odgovorna oseba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

VRHUNSKE plošče A-P21 P D omogočajo enostavno poravnavo, glajenje in končno obdelavo premazov. Zahvaljujoč odprti razporeditvi zrnja na lahki papirni osnovi so idealna rešitev za suhe aplikacije. Hkrati polodprti premaz ščiti pred zamašitvijo, kar vam omogoča odlično obdelavo lesenih ali plastičnih površin ali obdelavo barv in lakov.

Lastnosti:

  • Oblika: List papirja
  • Ustreznost materiala: Les, plastika / PVC, barva / lak
  • Linija izdelkov: PREMIUM
  • Specifikacija: A-P21 P D..
  • dimenzija (D x v): 230 x 280 mm
  • Debelina: 230 mm
  • Izvrtina: 280 mm
  • Velikost zrnja: 240
  • Orodje za: Ročna naprava brušenje

Prednosti:

  • Optimalna rešitev za suho mletje zahvaljujoč odprti porazdelitvi zrnja na lahki papirnati podlagi
  • Polodprt premaz ščiti pred zamašitvijo in zagotavlja odlično površinsko obdelavo
  • Univerzalna uporaba

Uporaba:

  • Za pripravo površine ročno ali v povezavi z nihajni brusilnik
  • Za poravnavo, glajenje, lažje razrezovanje, za fino obdelavo premazov in za splošno pripravo površin