Trak VLIES 13x533 A VELIKO FINE PREMIUM univerzalno uporaben

Št. art.: 34206178
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 20 kos
  • Koraki naročila: 20 kos
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Vrsta izdelka Brusni trak

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 34206178
EAN/GTIN 8024406049472
Številka proizvajalca 34206178
L-število L50140 3177
Proizvajalec/odgovorna oseba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

Trakovi Tyrolit PREMIUM SCM FLEX se lahko univerzalno uporabljajo na različnih materialih in so izjemno ekonomični. Kakovost FLEX je idealna za ozke trakove, odlikuje pa jo visoka prožnost. Zaradi največje hitrosti odstranjevanja materiala se čas obdelave obdelovanca bistveno skrajša. S široko paleto različic tega vrhunskega izdelka lahko v rekordnem času opravite najrazličnejše aplikacije - od GROB za čiščenje, odstranjevanje prahu in premazov do VERY FINE za končno obdelavo površin.

Lastnosti:

  • Oblika: Trak VLIES
  • Primerno za materiale: Plastika / PVC, jeklo, nerjavno jeklo, les, gelcoat, kompoziti, barvne kovine
  • Linija izdelkov: PREMIUM
  • Specifikacija : SCM ZELO FINI UPOGIB
  • Dimenzije (Š x C): 13 x 533 mm
  • Debelina: 13 mm
  • Izvrtina: 533 mm
  • Velikost zrnja: 60
  • Orodje za: Prenosni tračni brusilnik

Prednosti:

  • Odlična učinkovitost zaradi največje hitrosti odstranjevanja in kratkega časa obdelave obdelovanca
  • Robustna zasnova jermenov zagotavlja največjo življenjsko dobo

Uporaba:

  • Za zmanjševanje hrapavosti površine, glajenje površin ter čiščenje in odstranjevanje zvarnih šivov s prenosnimi tračnimi brusilniki

Priporočilo:

  • ”Groba” zrnatost za čiščenje, odstranjevanje prahu, odstranjevanje premazov in ”končno obdelavo”
  • ”SREDNJA” zrnatost za lažje čiščenje, odstranjevanje napak in ”končno obdelavo”
  • ”VELIKO FINE” zrnatost kot zadnji korak

Posebne lastnosti:
  • Odlična ekonomičnost
  • Izjemna prilagodljivost
  • Izjemna stopnja odstranjevanja