Orodja za vrtanje in centriranje iz trdne karbidne trdine iz 100/60C10-72 IC08 45° iz karbidne trdine

Št. art.: 3420489
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Številka izdelka 3420489
EAN/GTIN 7291075489828
Številka proizvajalca 3420489

Opis

Opis:

Orodje za graviranje in posnemanje robov, premer rezanja (DC) 10 mm, dolžina reza maks. (APMX) 7,21 mm, število rezalnih robov (NOF) 2, delovna dolžina (OAL) 72 mm, uporabna dolžina (LU) 19,3 mm

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS): Cilindrični
  • Premer namestitve na strani stroja (DCONMS): 10 mm
  • Premer rezanja (DC): 10 mm
  • Največja dolžina rezanja (APMX): 7,21 mm
  • Število rezalnih robov (NOF): 2
  • delovna dolžina (OAL): 72 mm
  • adapter krog
  • uporabna dolžina (LU): 19,3 mm