TYROLIT Mokra jedra B1 102x450x11/4″ BASIC za armirani beton

Št. art.: 34203877
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
Številka izdelka 34203877
EAN/GTIN 9009012011609
Številka proizvajalca 34203877
Proizvajalec/odgovorna oseba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

  • Motorji za vrtanje do 2,5 kW.
  • Mehki betonski agregati.
  • Kakovostna orodja za vsakodnevno uporabo.
  • Nova višina segmenta 11,3 mm za boljšo življenjsko dobo.
  • Lasersko varjeni segmenti do Ø 300 mm za največjo varnost.

Lastnosti:

  • Oblika: HOHL1D DIAMANT - VOTLI SVEDER
  • Ustreznost materiala: Beton
  • Linija izdelkov: BASIC
  • Specifikacija: 24 - 3,5 - 11,3
  • dimenzija (D x D x Y/RUP): 102 x 450 x 11/4″ mm
  • Premer: 102 mm
  • Debelina: 450 mm
  • Velikost zrnja: 40
  • Orodje za: Vrtanje jedra

Prednosti:

  • Stroškovno učinkovito delovanje in življenjska doba
  • Univerzalna uporaba.

Material:

  • Beton

Primerno za:

  • Jedrno vrtanje