A16M SCLCR-09 vijačne vpenjalne palice za 80° rombične ploščice s kotom 7° za najmanjši premer izvrtine 5 mm

Št. art.: 3420193
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 3420193
EAN/GTIN 7291075493702
Številka proizvajalca 3420193
L-število L23910 103362

Opis

Opis:

Vrtalni drogovi, premer montaže, stran stroja (DCONMS) 16 mm, Dmin 20 mm, delovna dolžina (OAL) 150 mm, višina gredi (H) 15 mm

Lastnosti:

  • Premer namestitve na strani stroja (DCONMS): 16 mm
  • Smer (ROKA): Desna roka
  • Širina funkcije (WF): 11 mm
  • Oznaka ploščice (MIID): CCMW 09T304-14
  • DMin, odcep 20 mm
  • delovna dolžina (OAL): 150 mm
  • Aksialni kot nagiba (GAMP): 0 stopinj
  • Radialni kot nagiba (GAMF): -7 stopinj
  • Zmanjšan premer telesa (LDRED): 30 mm
  • Višina gredi (H): 15 mm