A10K SCLCR-06 vijačne vpenjalne palice za 80° rombične ploščice s kotom 7° za najmanjši premer izvrtine 5 mm

Št. art.: 3420189
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 3420189
EAN/GTIN 7291075493665
Številka proizvajalca 3420189
L-število L23910 103166

Opis

Opis:

Vrtalni drogovi, premer montaže, stran stroja (DCONMS) 10 mm, Dmin 12,3 mm, delovna dolžina (OAL) 125 mm, višina gredi (H) 9 mm

Lastnosti:

  • Premer namestitve na strani stroja (DCONMS): 10 mm
  • Smer (ROKA): Desna roka
  • Širina funkcije (WF): 7 mm
  • Oznaka ploščice (MIID): CCMT 060204-14
  • DMin, odcep 12,3 mm
  • delovna dolžina (OAL): 125 mm
  • Aksialni kot nagiba (GAMP): -3 stopinj
  • Radialni kot nagiba (GAMF): -7 stopinj
  • Zmanjšan premer telesa (LDRED): 18 mm
  • Višina gredi (H): 9 mm