Suhi svedri DDE 82x70xM16 PREMIUM univerzalni gradbeni materiali

Št. art.: 34201288
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
Vrsta izdelka Vrták do muriva

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 34201288
EAN/GTIN 9009012012361
Številka proizvajalca 34201288
L-število L50140 1693
Proizvajalec/odgovorna oseba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

Optimalno orodje za nastavljanje vtičnic in priključnih škatel ter za manjša prebojna dela.

Lastnosti:

  • Oblika: VOTLI DIAMANT 50127 - VOTLI SVEDER
  • Ustreznost materiala: univerzalni
  • Linija izdelkov: PREMIUM
  • Specifikacija: 24 - 2,6 - 11,3
  • dimenzija (D x D x Y/RUP): 82 x 70 x M16 mm
  • Premer: 82 mm
  • Debelina: 70 mm
  • Velikost zrnja: 38
  • Orodje za: Vrtanje jedra

Prednosti:

  • Stalna hitra rezalna zmogljivost in izrazita gladkost
  • Zelo dolga življenjska doba.

Material:

  • univerzalni

Primerno za:

  • Jedrno vrtanje