Kompaktna plošča 152x3x25,4 mm UW6A FEIN PREMIUM

Št. art.: 34190207
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Vrsta izdelka Plošče za grobo brušenje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 34190207
EAN/GTIN 8024406065915
Številka proizvajalca 34190207
Proizvajalec/odgovorna oseba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

Podjetje Tyrolit s stisnjenimi kompaktnimi diski PREMIUM ponuja obsežno ponudbo v različnih specifikacijah - od agresivnih, togih orodij za odstranjevanje nečistoč do mehkega orodja za popolno obdelavo površine. Idealna so za široko paleto aplikacij na jeklu, nerjavnem jeklu, neželeznih kovinah in plastiki. Mehkejša specifikacija v ničemer ne spremeni geometrije površine obdelovanca. Hkrati lahko pri uporabi ravnega brusilnika učinkovito obdelujete še posebej težko dostopna območja. Ti diski PREMIUM so boljši od drugih podobnih izdelkov tudi zaradi svoje izjemne življenjske dobe.

Lastnosti:

  • Oblika: 1 stisnjen kompaktni disk VLIES
  • Velikost zrnja: 50
  • Primerno za materiale: Nerjavno jeklo, jeklo, plastika / PVC, neželezne kovine
  • Linija izdelkov: PREMIUM
  • Specifikacija : UW 3 S FEIN
  • Dimenzije (D x D x V): 152 x 3 x 25,4 mm
  • Premer: 152 mm
  • Debelina: 3 mm
  • Izvrtina: 25,4 mm
  • Orodje za: Ravni brusilnik in brusilni blok

Prednosti:

  • Najdaljša življenjska doba zaradi nizke stopnje zamašitve diska in hladnega brušenja
  • Univerzalno uporabno orodje

Uporaba:

  • Za odstranjevanje prahu, odstranjevanje odrgnin, odstranjevanje prask, mešanje, satiniranje, dodelavo in obdelavo zvarnih šivov

Priporočilo:

  • 2/3 S FEIN za odstranjevanje oblog in poliranje
  • 2 A MEDIUM za odstranjevanje ostrin, poliranje in prehode
  • 6 S FEIN / 6 A MEDIUM za odstranjevanje ostrin, zaokrožitev ostrih robov in prehode
  • 8 A GROB za odstranjevanje oblog, zaokrožitev ostrih robov in za prehode s povečano agresivnostjo