Natisnjena zgoščenka QUICK-CHANGE 76xR UW3C FEIN PREMIUM

Št. art.: 34190138
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Vrsta izdelka Kompaktna brusna plošča

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 34190138
EAN/GTIN 8024406065427
Številka proizvajalca 34190138
L-število L50140 1714
Proizvajalec/odgovorna oseba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

Te kompaktne diske PREMIUM lahko zelo hitro in enostavno namestite na svoj stroj. Orodja dokazujejo svojo visoko učinkovitost zlasti na robovih in pri obdelavi težko dostopnih območij. Njihova mehka površina v ničemer ne spreminja geometrije površine obdelovanca, zato vedno dosežete želeno strukturo. Kompaktni diski so zaradi večplastnih slojev stisnjenega flisa še posebej primerni za obdelavo mehkih materialov in visokolegiranih jekel. Ne glede na to, ali gre za odstranjevanje oblog, čiščenje, mešanje, dodelavo ali obdelavo zvarnih šivov - s temi orodji boste zagotovo izbrali pravilno.

Lastnosti:

  • Oblika: Hitro zamenljiv disk VLIES
  • Primerno za materiale: Nerjaveče jeklo, barvne kovine, jeklo, plastika / PVC
  • Linija izdelkov: PREMIUM
  • Specifikacija : 76x6, 4xR
  • Dimenzije (D x D x DEVICE): 76 x 6,4 x R mm
  • Premer: 76 mm
  • Debelina: 6,4 mm
  • Velikost zrnja: 50
  • Orodje za: Kotni brusilnik

Prednosti:

  • Kompaktna orodja za odstranjevanje oblog so idealna za obdelavo težko dostopnih območij in robov
  • Hladno brušenje in majhna zamašitev diska zagotavljata najdaljšo življenjsko dobo
  • Mehka površina diska zagotavlja stabilno geometrijo površine obdelovanca

Uporaba:

  • Za odstranjevanje robov, čiščenje, mešanje, končne obdelave in obdelavo zvarnih šivov na vseh materialih
  • Zelo fino brušenje za pripravo na poliranje
  • Večplastne stisnjene plasti netkanih vlaken so posebej primerne za obdelavo mehkih kovin ter visoko legiranih jekel in titanovih zlitin

Priporočilo:

  • 2/3 S FEIN za odstranjevanje oblog in poliranje
  • 2 A MEDIUM za odstranjevanje ostrin, poliranje in prehode
  • 6 S FEIN / 6 A MEDIUM za odstranjevanje ostrin, zaokrožitev ostrih robov in prehode
  • 8 A GROB za odstranjevanje oblog, zaokrožitev ostrih robov in za prehode s povečano agresivnostjo

Posebne lastnosti:
  • Odlično za jeklo, nerjavno jeklo in barvne kovine
  • Za težko dostopna območja
  • Enostavno rokovanje