MTECH 06048C12 20UN IC902 Končni frezalni stroj za obdelavo navojev in faziranje iz trdega karbida z majhnimi premeri in profilom UN, za kaljene materiale obdelovancev

Št. art.: 3418755
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 3418755
EAN/GTIN 7291075564921
Številka proizvajalca 3418755

Opis

Opis:

Rezkar za navoje - trden, premer montaže, stran stroja (DCONMS) 6 mm, premer rezanja (DC) 4,8 mm, delovna dolžina (OAL) 58 mm, navojni navoj (TP) 20 mm, nazivni premer navoja 1/4, nazivni premer navoja 1/4, velikost navoja 4/4, navoj 1/1, navoj na palec (TPI) 1,27 navojev/″

Lastnosti:

  • Premer namestitve na strani stroja (DCONMS): 6 mm
  • Premer rezanja (DC): 4,8 mm
  • Največja dolžina rezanja (APMX): 12,1 mm
  • Število rezalnih robov (NOF): 3
  • delovna dolžina (OAL): 58 mm
  • adapter krog
  • Vrsta oblike navoja (THFT): UN60
  • Korak navoja (TP): 1,27 mm
  • Nazivni premer navoja 1/4
  • Navoj na palec (TPI): 20 navojev/″