Samozatezna visokozmogljiva vrtalna glava Spiro, Tip: 65/10

Št. art.: 341010 65/10
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Tip 65/10
Vpenjalna širina 0,5 mm - 6,5 mm
Zunanji ⌀ 34 mm
Dolžina odprte vrtalne glave 61,5 mm
Dolžina zaprte vrtalne glave 68 mm
Konus vrtalne glave B 10
maksimalni ⌀ konusa vrtalne glave 10,094 mm
Vrsta izdelka Vrtalna glava (brez ključa)

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 341010 65/10
EAN/GTIN 4019208198071
Številka proizvajalca 871003
Proizvajalec/odgovorna oseba Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 SONTHEIM/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Opis

Izvedba:

Visoko zmogljiva tričeljustna vrtalna glava, precizna izvedba. Visoka točnost krožnega teka, brez ključa, samozatezna, velika sila vpenjanja. Glavo lahko sprostite z roko. Obrabni deli so kaljeni in zamenljivi.

Uporaba:

Za ročne ali stebrne vrtalne stroje, rezkalne stroje, stružnice, za montažo na trne za vpenjalne glave art. 342300342850 ali neposredno na vreteno stroja.

Standard:

DIN 238