Nazobčana podložka LONGLIFE 115x22,23 mm 28N ravna ZA80S PREMIUM jeklo

Št. art.: 34063396
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Vrsta izdelka Lamelni brusni disk

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 34063396
EAN/GTIN 9003170027052
Številka proizvajalca 34063396
L-število L50140 3160
Proizvajalec/odgovorna oseba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

Ta PREMIUM LONGLIFE lamelni disk je prva izbira za površinsko brušenje in obdelavo zvarnih šivov na različnih vrstah jekla. Je posebno vzdržljiv in odpira novo dimenzijo s stopnjo odstranjevanja materiala do 4000 g. Še en plus v smislu učinkovitosti: posebno podlago iz naravnih vlaken je mogoče obrezati, kar omogoča uporabo celotne brusne tkanine diska.

Lastnosti:

  • Oblika: 28NF LAMELLER
  • Vs /max: 50 m/s.
  • Primerno za materiale: jeklo
  • Linija izdelkov: PREMIUM
  • Specifikacija : ZA 80 S- B
  • Dimenzije (D x V): 115 x 22,23 mm
  • Premer posode: 115 mm
  • Izvrtina: 22,23 mm
  • Velikost zrnja: 80
  • Orodje za: Kotni brusilnik

Prednosti:

  • Tehnologija LONGLIFE za najdaljšo življenjsko dobo
  • 100-odstotna izkoriščenost krožnika s preprostim obrezovanjem
  • Največja stopnja odstranjevanja zaradi visokotehnološke cirkonijeve mrežice
  • Popolno prilagajanje površinam obdelovanca zagotavlja čiste prehode pri brušenju

Uporaba:

  • Za zahtevno brušenje različnih vrst jekla
  • Za površinsko brušenje in obdelavo zvarov

Priporočilo:

  • Zrnatost 40/60 za visoko stopnjo odstranjevanja materiala
  • zrnavost 80/120 za fino obdelavo
  • Najboljši rezultati pri uporabi z zmogljivimi kotnimi brusilniki

Posebne lastnosti:
  • Odlično za brušenje jekla
  • Izjemna hitrost odstranjevanja
  • Posebno dolga življenjska doba