60x20-6x40 mm A80 BASIC jeklo/nezaščitno jeklo/nezaščitno jeklo-kovina

Št. art.: 34054837
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Vrsta izdelka Pahljačasti brus

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 34054837
EAN/GTIN 9003170024228
Številka proizvajalca 34054837
Proizvajalec/odgovorna oseba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

Te nazobčane konice BASIC se zaradi svojih prilagodljivih rezil odlično prilagajajo vsakemu obrisu obdelovanca in so idealne za težko dostopna območja. Njihova radialno razporejena rezila se lahko uporabljajo na različnih materialih in omogočajo natančno delo v številnih aplikacijah. Rezultati obdelave govorijo sami zase - bodisi za matiranje, predhodno poliranje, odstranjevanje prahu ali čiščenje površin so lopatice najboljša izbira za vse vaše zahteve.

Lastnosti:

  • Oblika: Tkaninski disk z lamelami
  • Primerno za materiale: Nerjavno jeklo, jeklo, barvne kovine
  • Linija izdelkov: BASIC
  • Specifikacija : PC X A-B02
  • Dimenzije (D x D): 60 x 20 mm
  • Premer posode: 60 mm
  • Debelina: 20 mm
  • Velikost zrnja: 80
  • Orodje za: Premi brusilnik

Prednosti:

  • Prilagodljive lopute za natančno delo
  • Odlično za obdelavo težko dostopnih področij
  • Dobra življenjska doba

Uporaba:

  • Za različne načine uporabe na jeklu, nerjavnem jeklu in neželeznih kovinah
  • Za matiranje, predhodno poliranje, odstranjevanje prahu ali čiščenje površin
  • Uporablja se lahko na električnih in pnevmatskih strojih

Priporočilo:

  • zrnatost 40/60 za visoko stopnjo odstranjevanja materiala
  • zrnatost 80/120 za srednje fino obdelavo
  • zrnatost 180 za fino obdelavo