Pritrjena točka, vezana s smolo 50x13-6x40 mm A36Q4 B0 PREMIUM nerjavno jeklo

Št. art.: 34053942
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 25 kos
  • Koraki naročila: 25 kos
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Vrsta izdelka Brusni čep

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 34053942
EAN/GTIN 9003170065627
Številka proizvajalca 34053942
L-število L50140 100978
Proizvajalec/odgovorna oseba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

Točke iz sintetične smole PREMIUM za ravni brusilnik imajo zaradi svoje sestave učinek blaženja vibracij in so zato manj občutljive na udarce, kar zagotavlja večje udobje in varnost pri vsakodnevnem delu. Zaradi svoje posebne kakovosti so te konice idealne za odstranjevanje ostrin, faziranje in lomljenje robov na nerjavnem jeklu ter zagotavljajo vrhunske rezultate.

Lastnosti:

  • Oblika: TOČKA ZA MONTAŽO 52ZY
  • Vs /max: 50 m/s.
  • Primerno za materiale: iz nerjavečega jekla
  • Linija izdelkov: PREMIUM
  • Specifikacija : A 36 Q4 B0
  • Dimenzije (D x D - S x L): 50 x 13 - 6 x 40 mm
  • Premer: 50 mm
  • Debelina: 13 mm
  • Velikost zrnja: 36
  • Orodje za: Premi brusilnik

Prednosti:

  • Točke iz sintetične smole imajo zaradi svoje sestave učinek blaženja vibracij in so zato manj občutljive na udarce
  • Zaradi kemično čiste vezi so še posebej primerne za materiale iz nerjavnega jekla
  • Posebej primerne za težko dostopna mesta

Uporaba:

  • Za delo na različnih lastnostih nerjavnega jekla, kot so odstranjevanje ostrin, faziranje in lomljenje robov

Priporočilo:

  • Zrnatost 36 za grobo brušenje
  • Upoštevajte največjo delovno hitrost 50 m/s

Posebne lastnosti:
  • Nizka občutljivost na udarce za večje udobje
  • Odlična sestava za nerjavno jeklo
  • Idealna za težko dostopna območja