PICIN A05-T20-SCLCL-03 Orodja PICCO, na katera so nameščene 80° rombične ploščice

Št. art.: 3405045
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 3405045
EAN/GTIN 7291075558760
Številka proizvajalca 3405045

Opis

Opis:

Rezalne ploščice iz karbidne trdine, premer vpenjanja, stran stroja (DCONMS) 5 mm, funkcionalna dolžina (LF) 35 mm, dmin 4,5 mm, uporabna dolžina (LU) 20 mm

Lastnosti:

  • Premer namestitve na strani stroja (DCONMS): 5 mm
  • Smer (ROKA): Leva roka
  • Dolžina funkcije (LF): 35 mm
  • Širina funkcije (WF): 1,85 mm
  • Oznaka ploščice (MIID): CCGT 03X101-F1P
  • DMin, odcep 4,5 mm
  • Radialni kot nagiba (GAMF): 15 stopinj
  • Višina gredi (H): 4,5 mm
  • uporabna dolžina (LU): 20 mm