Abrazivni trak 75x2000mm SCM A MEDIUM PREMIUM univerzalna uporaba

Št. art.: 34049732
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 5 kos
  • Koraki naročila: 5 kos
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
0 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Vrsta izdelka Brusni trak

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 34049732
EAN/GTIN 8024406049939
Številka proizvajalca 34049732
L-število L50140 1976
Proizvajalec/odgovorna oseba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

Trakovi PREMIUM SCM LS podjetja Tyrolit so bili posebej razviti za preprečevanje širjenja orodja na stacionarnem tračnem brusilniku. Zaradi svoje edinstvene zasnove so ti visoko zmogljivi jermeni izjemno trpežni in zagotavljajo najvišjo stopnjo odstranjevanja materiala z največjo življenjsko dobo. S široko paleto različic tega vrhunskega izdelka lahko v rekordnem času obdelate širok spekter aplikacij – od Medium za čiščenje, odstranjevanje rje in odstranjevanje premazov do ULTRA FINEGA za končno končno končno končno obdelavo površine.

Lastnosti:

  • Oblika: Trak VLIES
  • Primerno za materiale: Plastika / PVC, jeklo, nerjavno jeklo, gelcoat, kompoziti, barvne kovine, les
  • Linija izdelkov: PREMIUM
  • Specifikacija : SCM A MEDIUM
  • Dimenzije (Š x C): 75 x 2000 mm
  • Debelina: 75 mm
  • Izvrtina: 2000 mm
  • Velikost zrnja: 40
  • Orodje za: Stacionarni tračni brusilnik

Prednosti:

  • Posebej razvit za preprečevanje raztezanja med delom
  • Posebna zasnova omogoča izjemno vzdržljivost
  • Robustna konstrukcija zagotavlja največjo življenjsko dobo

Uporaba:

  • Za zmanjševanje hrapavosti površine, glajenje površin ter čiščenje in odstranjevanje zvarov s stacionarnim tračnim brusilnikom

Priporočilo:

  • granulacija ”Medium” za čiščenje, rjavenje, odstranjevanje premazov in ”končno obdelavo”
  • ”VELIKO FINE” zrnatost za enostavno čiščenje, odstranjevanje napak in ”končno obdelavo”
  • granulacija ”ULTRA FINE” kot zadnji korak

Posebne lastnosti:
  • Izjemno trpežen in odporen
  • Najdaljša življenjska doba
  • Izjemna stopnja odstranjevanja