ETS D050-07-W20-XN06 T-SLOT končni frez s kvadratnimi ploščicami XNMU 0603 s 4 desnimi in 4 levimi rezalnimi robovi

Št. art.: 3401466
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 3401466
EAN/GTIN 7291075500592
Številka proizvajalca 3401466
L-število L23910 103902

Opis

Opis:

Rezkarji z utori in koluti, premer vpenjanja, stran stroja (DCONMS) 20 mm, premer rezanja (DC) 50 mm, število rezalnih teles (CICT) 6, širina reza (CW) 7 mm, delovna dolžina (OAL) 85 mm, številka perifernega rezalnega roba (ZEFP) 6

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS): Weldon
  • Premer namestitve na strani stroja (DCONMS): 20 mm
  • Premer rezanja (DC): 50 mm
  • Število rezalnih teles (CICT): 6
  • Širina rezanja (CW): 7 mm
  • Oznaka ploščice (MIID): XNMU 06 .
  • delovna dolžina (OAL): 85 mm
  • Številka perifernega roba (ZEFP): 6
  • adapter Weldon
  • uporabna dolžina (LU): 33 mm