Opis:
Rezkarji z utori in koluti, globina reza, največ (cdx) 27 mm, premer reza (dc) 125 mm, število rezalnih teles (cICT) 14, dolžina reza maks. (Pribl.) 7 mm, število rezalnih robov (nof) 14, premer pesta (dhub) 65 mm, delovna dolžina (oal) 45 mm, številka perifernega rezalnega roba (zefp) 7
Lastnosti:
- Arbor Style B.
- Globina rezanja, največ (CDX): 27 mm
- Premer rezanja (DC): 125 mm
- Število rezalnih teles (CICT): 14
- Največja dolžina rezanja (APMX): 7 mm
- Število rezalnih robov (NOF): 7
- Premer pesta (DHUB): 65 mm
- Oznaka ploščice (MIID): XNMU 0603 .
- delovna dolžina (OAL): 45 mm
- Številka perifernega roba (ZEFP): 14
- uporabna dolžina (LU): 31,5 mm