Tristenski namizni voziček

Št. art.: 3401
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
0 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Številka izdelka 3401
EAN/GTIN 4017976034010
Številka proizvajalca 3401
Proizvajalec/odgovorna oseba Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Izvedba:

  • razstavljeno

Opis:

  • Namizni vozički, privarjeni z modularnim sistemom MultiVario iz cevastega jekla in profilno jeklo, praškasto lakirani modri RAL 5007.
  • Trajno površinsko zaščitena, odporna na udarce in praske. 2 ploščadi iz lesene plošče, površinski bukov dekor.
  • Zaprto na treh straneh s 2 končnimi stenami in 1 vzdolžno steno, pritrjeno s plastičnimi sponkami.
  • Sistemski deli so preprosto priključeni in tesno priviti.
  • 2 vrtljivi kolesi in 2 fiksni kolesi s pnevmatikami TPE in pesta s krogličnimi ležaji globokega utora.
  • Blokirajte krmilna kolesca.
  • Nosilnost zgornjega nakladalnega prostora 200 kg.

Lastnosti:

  • Skupna nosilnost (kg): 600
  • Dolžina police (mm): 1000
  • Širina območja nalaganja (mm): 600
  • Višine polic (mm): 270, 900
  • Skupna dolžina (mm): 1197
  • Celotna širina (mm): 609
  • Skupna višina (mm): 900
  • Nosilnost police (kg): 200
  • Pnevmatike: TPE
  • Velikost kolesa (mm): 200 x 40
  • Izvedba: les