3/8″ natični ključ (inch) 9/32″

Št. art.: 3400A 9/32
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3400A 9/32
EAN/GTIN 4991644030446
Številka proizvajalca 3400A 9/32
L-število L60050 9098
Proizvajalec/odgovorna oseba Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Opis

Opis:

  • Dolžina: 26 mm
  • Dimenzija D2: 17,3 mm
  • D1: 10,8 mm
  • Dolžina: 6,5 mm
  • Pogon: 3/8″
  • Kvadratna vtičnica
  • Pritisk: 9/32″
  • Šestkotna vtičnica
  • Površina: kromiran
  • Materiali: krom molibden