Praez.-Elektronske klešče, ravne

Št. art.: 34 42 130
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
Vrsta izdelka Prijemalne klešče

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 34 42 130
EAN/GTIN 4003773080282
Številka proizvajalca 34 42 130
L-število L70010 1774
Proizvajalec/odgovorna oseba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Opis:

  • za najboljša montažna dela, npr. v elektroniki in natančni mehaniki
  • za prijemanje, držanje in upogibanje
  • natančno lasersko križno zaklepanje
  • pribl. 20 % manjša teža od običajnih elektronskih klešč
  • vijačni spoji in skrbno izdelane površine spojev za gladko gibanje z majhnim trenjem v celotnem območju odpiranja
  • gladko delujoča dvojna vzmet za nežno in enakomerno odpiranje
  • ergonomsko optimizirani večkomponentni rokavi

Lastnosti:

  • Dolžina čeljusti (B): 21,9 mm
  • Debelina čeljusti (na stiku) (D): 6,5 mm
  • Širina konice (E): 1,4 mm
  • Debelina konice (F): 3,5 mm
  • Širina glave (A): 11,2 mm
  • brunirani
  • z večkomponentno prevleko
  • polirane