AVC-D40-SRDCN-16-Y Zamenljive glave osi Y z okroglimi vložki in 7° prostim kotom

Št. art.: 3399567
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Številka izdelka 3399567
EAN/GTIN 7291075579734
Številka proizvajalca 3399567

Opis

Opis:

Vrtalne palice, premer vpetja, na strani stroja (DCONMS) 40 mm, delovna dolžina (LF) 25 mm

Lastnosti:

  • Premer ohišja (BD): 41 mm
  • Premer pritrditve, na strani stroja (DCONMS): 40 mm
  • Smer (HAND): Nevtralno
  • Funkcionalna dolžina (LF): 25 mm
  • Oznaka rezalne ploščice (MIID): RCMT 1606M0-14