NQCH16-SDACR-11S-JHP Modularne zamenljive glave JETCUT z vijačnim vpenjanjem, za 55°-rombične obračalne rezalne ploščice s 7°-prostim kotom, za uporabo na avtomatih za struženje dolgih materialov

Št. art.: 3397237
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija ISOTURN
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3397237
EAN/GTIN 7291075479843
Številka proizvajalca 3397237
L-število L23990 1873

Opis

Opis:

Stružilno orodje s WSP, dolžina glave (LH) 20 mm, skupna dolžina (OAL) 28,8 mm

Lastnosti:

  • Smer (desna ROKA)
  • Širina funkcije (WF) 16,15 mm
  • Dolžina glave (levo) 20 mm
  • Premer Incircle (IC) 9,52 mm
  • Opis rezalna plorestrands (MIID) DC.. 11T3
  • Skupna dolžina (OAL) 28,8 mm

Ustreznih izdelkov