NQCH12-SVACL-11S-JHP Modularne zamenljive glave JETCUT z vijačnim vpenjanjem, za 35°-rombične obračalne rezalne ploščice s 7°-prostim kotom, za uporabo na avtomatih za struženje dolgih materialov

Št. art.: 3397174
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija ISOTURN
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3397174
EAN/GTIN 7291075479874
Številka proizvajalca 3397174
L-število L23990 1798

Opis

Opis:

Stružilno orodje s WSP, dolžina glave (LH) 20 mm, skupna dolžina (OAL) 28,8 mm

Lastnosti:

  • Smer (levo)
  • Širina funkcije (WF) 12,15 mm
  • Dolžina glave (levo) 20 mm
  • Premer Incircle (IC) 6,35 mm
  • Opis rezalna plorestrands (MIID) VC.. 1103
  • Skupna dolžina (OAL) 28,8 mm

Ustreznih izdelkov