DXJNR 2020X-12-JHP-MC Togo vpeta orodja s kanali za visokotlačno hladilno sredstvo, za 70°-rombične obračalne rezalne ploščice

Št. art.: 3396580
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija NEOTURN
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3396580
EAN/GTIN 7291075480337
Številka proizvajalca 3396580
L-število L23990 1617

Opis

Opis:

Orodje za struženje z WSP, funkcionalna dolžina (LF) 107 mm, dolžina glave (LH) 37 mm, skupna dolžina (OAL) 107 mm

Lastnosti:

  • Smer (desna ROKA)
  • Funkcionalna dolžina (LF) 107 mm
  • Širina funkcije (WF) 25 mm
  • Dolžina glave (levo) 37 mm
  • Premer Incircle (IC) 12,7 mm
  • Rezalna plot height range (MIID) XNMG 1204
  • Skupna dolžina (OAL) 107 mm
  • Aksialni kot nagiba (GAMP) 6 stopinj
  • Radialni kot nagiba (GAMF) 6 stopinj
  • Višina vpenjala (H) 20 mm
  • Širina vpenjala (B) 20 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "NEOTURN" Poglej vse