F3P 175-IQ IC908 Zamenljive ravne vrtalne glave s 3 utori za obdelavo ogljikovega in legiranega jekla (ISO P) in litega železa (ISO K).

Št. art.: 3396151
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 2 kos
  • Koraki naročila: 2 kos
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija LOGIQ3CHAM
Vrsta izdelka Rezalni vložek za vrtanje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3396151
EAN/GTIN 7291075460872
Številka proizvajalca 3396151
L-število L24050 1761

Opis

Opis:

Modularne vrtalne glave, premer reza (DC) 17,5 mm, koda velikosti sedeža rezalnega vložka (SSC) 17, kot, 1. Stopnja (SIG) 122 stopinj, dolžina konzol (LPR) 7,35 mm

Lastnosti:

  • Kot napada 15 stopinj
  • Premer reza (DC) 17,5 mm
  • Funkcionalna dolžina (LF) 5,7 mm
  • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 17
  • Kotnik, 1. Raven (SIG) 122 stopinj
  • Dolžina točke (PL) 1,65 mm
  • Dolžina ovratnika (LPR) 7,35 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "LOGIQ3CHAM" Poglej vse